HAUPA - Tömszelence M25x1,5 műa ellenanyával szürke IP68 SN053286 - 250050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 15.2 mm
Kulcsméret - 30 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923496968
Sonepar cikkszám
SN053286
Gyártói cikkszám
250050
Gyártói típuskód
250050
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
15.2 mm
Kulcsméret:
30 mm
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40--40 °C