Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Tömszelence M40 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN149816 - 250611

MásolásMásolás
HAUPA - Tömszelence M40 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN149816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

  • Csavarmenet hossza - 11 mm

  • Kulcsméret - 45 mm

  • Kábelátmérőhöz - 22-30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923568054

Sonepar cikkszám

SN149816

Gyártói cikkszám

250611

Gyártói típuskód

250611

Menet fajtája:

metrikus

Menet emelkedése:

1.5 mm

Csavarmenet hossza:

11 mm

Kulcsméret:

45 mm

Kábelátmérőhöz:

22-30 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Védettség:

IP68

Szín:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40--40 °C

Tömszelence M40 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68