HAUPA - Tömszelence PG 13,5 müa ellenanyával, Fekete IP68 SN076913 - 250106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 8.9 mm
Kulcsméret - 24 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076913
Gyártói cikkszám
250106
Gyártói típuskód
250106
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
8.9 mm
Kulcsméret:
24 mm
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
fekete
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40--40 °C