HAUPA - Tömszelence PG21 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN157039 - 250676
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 8.8 mm
Kulcsméret - 30 mm
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923566395
Sonepar cikkszám
SN157039
Gyártói cikkszám
250676
Gyártói típuskód
250676
Menet fajtája:
PG
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
8.8 mm
Kulcsméret:
30 mm
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Védettség:
IP68
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-30--30 °C