Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Tömszelence PG36 műa ellenanyával szürke IP68 GT84924 - 250074

MásolásMásolás
HAUPA - Tömszelence PG36 műa ellenanyával szürke IP68 GT84924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 36

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

  • Csavarmenet hossza - 14.5 mm

  • Kulcsméret - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011923497088

Sonepar cikkszám

GT84924

Gyártói cikkszám

250074

Gyártói típuskód

250074

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

36

Menet emelkedése:

1.5 mm

Csavarmenet hossza:

14.5 mm

Kulcsméret:

53 mm

Kábelátmérőhöz:

22-32 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP68

Ütésálló:

Nem

Szín:

szürke

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Ellenanyával:

Igen

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Tömszelencék IP68, metrikus vagy PG, O -gyűrűvel és ellenanyávalAnyaga: Poliamid 6.6, (Tömszelence: PA 6.6, halogénmentes, Tömítőgyűrű: TPR (termoplasztikus gumi), halogénmentes, O-gyűrű: PVC), Színe: szürke vagy fekete, Hőmérsékleti tartományok: -40°C – +85°C, Vibráció védelem: beépített elfordulás elleni védelem vib