HAUPA - Tömszelence PG9 műa ellenanyával szürke IP68 GT83030 - 250062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 7.9 mm
Kulcsméret - 19 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923497026
Sonepar cikkszám
GT83030
Gyártói cikkszám
250062
Gyártói típuskód
250062
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
7.9 mm
Kulcsméret:
19 mm
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C