HAUPA - Tömszelence PG9 nikkelezett s.réz ellenanyával IP68 SN157037 - 250668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 8.1 mm
Kulcsméret - 17 mm
Kábelátmérőhöz - 4-8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923566357
Sonepar cikkszám
SN157037
Gyártói cikkszám
250668
Gyártói típuskód
250668
Menet fajtája:
PG
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
8.1 mm
Kulcsméret:
17 mm
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
sárgaréz
Halogénmentes:
Igen
Védettség:
IP68
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-120 °C