Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Univerzális kábelkés GT82782 - 200026

MásolásMásolás
HAUPA - Univerzális kábelkés GT82782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Penge formája - egyenes

  • Penge hossza - 20 mm

  • Csúszósaruval - Nem

  • Összehajtható - Nem

  • Csupaszolóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923064785

Sonepar cikkszám

GT82782

Gyártói cikkszám

200026

Gyártói típuskód

200026

Penge formája:

egyenes

Penge hossza:

20 mm

Csúszósaruval:

Nem

Összehajtható:

Nem

Csupaszolóval:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Univerzális késPrésöntött cinkből, 4 egyenes és 1 kampós késsel