HAUPA - 'VarioTQ“ 1000 V nylontáska üres SN096362 - 102785-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - görgős láda
Anyag - anyag
Magasság - 290 mm
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923620608
Sonepar cikkszám
SN096362
Gyártói cikkszám
102785-1
Gyártói típuskód
102785-1
Kivitel:
görgős láda
Anyag:
anyag
Magasság:
290 mm
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
215 mm
Mélység:
30 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Nem
'VarioTQ“ 1000 V nylontáska üres