HAUPA - Védősisak fehér 1000V SN093222 - 120008 WEISS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - búra formájú (standard)
Szín - fehér
Anyag - PE
Függesztés - 4-pont
Beállítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093222
Gyártói cikkszám
120008 WEISS
Gyártói típuskód
120008 WEISS
Kivitel:
búra formájú (standard)
Szín:
fehér
Anyag:
PE
Függesztés:
4-pont
Beállítás:
egyéb
Méret:
univerzális
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Hegesztőszalaggal:
Igen
Méret:
510-640 mm
Névleges feszültséghez …-ig:
1000 V
Védősisak fehér 1000V