Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Védősisak sárga, 1000V SN033614 - 120008 GELB

MásolásMásolás
HAUPA - Védősisak sárga, 1000V SN033614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 510-640 mm

  • Anyag - PE

  • Szín - sárga

  • Hegesztőszalaggal - Igen

  • Névleges feszültséghez …-ig - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923054984

Sonepar cikkszám

SN033614

Gyártói cikkszám

120008 GELB

Gyártói típuskód

120008 GELB

Méret:

510-640 mm

Anyag:

PE

Szín:

sárga

Hegesztőszalaggal:

Igen

Névleges feszültséghez …-ig:

1000 V

Villanyszerelő-védősisak DIN EN 397 szerint 1000 V

Csekély súlyú, jó ellenálló képességű alacsony hőmérséklet mellett is, stabil, igen kényelmes 4 ponton rögzített pántos kivitel. Állítható fejbőség, esővetővel, fülvédő rögzítési lehetőséggel, valamint rögzítési lehetőséggel arcvédő maszk részére (Cikkszám 120010 + 120034)