Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villáskulcs 10mm 1000V SN068166 - 110268

MásolásMásolás
HAUPA - Villáskulcs 10mm 1000V SN068166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egyoldalú kulcs - Igen

  • Kis kulcsméret - 10 mm

  • Nagy kulcsméret - 10 mm

  • Hosszúság - 120 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068166

Gyártói cikkszám

110268

Gyártói típuskód

110268

Egyoldalú kulcs:

Igen

Kis kulcsméret:

10 mm

Nagy kulcsméret:

10 mm

Hosszúság:

120 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Derékszögű kulcsmodell:

Igen

Fejszélesség nagy:

30 mm

Fejszélesség kicsi:

30 mm

Fejmagasság nagy:

15 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Fejmagasság kicsi:

15 mm

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Kúpos fogantyú:

Nem

Egypofájú villáskulcsok 1000 VKróm-vanádium acélból, teljes szigeteléssel, kulcs nyílásszög 15°, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga