Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villássaru 2,5-6mm2 D=6mm szigeteletlen GT49765 - 290748

MásolásMásolás
HAUPA - Villássaru 2,5-6mm2 D=6mm szigeteletlen GT49765

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - villa forma

  • DIN szerint - Igen

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923091224

Sonepar cikkszám

GT49765

Gyártói cikkszám

290748

Gyártói típuskód

290748

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

villa forma

DIN szerint:

Igen

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Villás lemezsaruk szigetelés nélkül DIN 46234 szerint DIN 46234• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • felülete: ónozott • villás forma