Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Villássaru 4-6mm2 D=6mm szig GT67852 - 260324

MásolásMásolás
HAUPA - Villássaru 4-6mm2 D=6mm szig GT67852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - villa forma

  • DIN szerint - Igen

  • Szigetelés - PVC

  • Szigetelés színe - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923088941

Sonepar cikkszám

GT67852

Gyártói cikkszám

260324

Gyártói típuskód

260324

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

villa forma

DIN szerint:

Igen

Szigetelés:

PVC

Szigetelés színe:

sárga

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

nikkelezett

Villássaruk DIN 46237• elektrolit rézből, ónozva • PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyel • harmonizált vezetékekhez • könnyű kábelbevezetés