HAUPA - Villássaru 4-6mm2 D=4mm szig sárga SN098009 - 260320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - villa forma
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
DIN szerint - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098009
Gyártói cikkszám
260320
Gyártói típuskód
260320
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
villa forma
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
DIN szerint:
Igen
Villássaru 4-6mm2 D=4mm szig sárga