Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Vízbázisú kenő és síkosító 400ml SN086946 - 143348

MásolásMásolás
HAUPA - Vízbázisú kenő és síkosító 400ml SN086946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelhez alkalmas - Igen

  • Csövekhez alkalmas - Igen

  • Csomagolás - spray-doboz

  • Űrtartalom - 400 ml

  • Nettó súly - 457 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923444747

Sonepar cikkszám

SN086946

Gyártói cikkszám

143348

Gyártói típuskód

143348

Kábelhez alkalmas:

Igen

Csövekhez alkalmas:

Igen

Csomagolás:

spray-doboz

Űrtartalom:

400 ml

Nettó súly:

457 g

Alkalmazható műanyagon:

Igen

Alkalmazható fémen:

Igen

Savmentes:

Igen

Alkalmazható betonon:

Nem

Alkalmazható nedves felületen:

Igen

Vízben oldódó:

Igen

Ivóvízre alkalmas:

Nem

Forma:

folyékony

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Sikosító ; Vízbázisú kenő és síkosító 400ml