HAUPA - Vízmérték Torpedó könnyűfém 225mm GT60240 - 240060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 225 mm
Mágneses - Igen
Légbuborékok száma - 3
Elektronikus - Nem
Lézerrel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923085599
Sonepar cikkszám
GT60240
Gyártói cikkszám
240060
Gyártói típuskód
240060
Hosszúság:
225 mm
Mágneses:
Igen
Légbuborékok száma:
3
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Torpedó-vízmértékKönnyűfém, 3 ablakkal vízszintes-, függőleges- és 45°