Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Zsugorcső 12/3 gyantás fekete 4:1 SN136642 - 267464

MásolásMásolás
HAUPA - Zsugorcső 12/3 gyantás fekete 4:1 SN136642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vastagfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923591540

Sonepar cikkszám

SN136642

Gyártói cikkszám

267464

Gyártói típuskód

267464

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vastagfalú

Zsugorodási ráta:

4:1

Belső ragasztóval:

Igen

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

1.4 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-45-110 °C

UL-engedély:

Igen

Zsugorcső 12/3 gyantás fekete 4:1