Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Zsugorcső 12/4 z/s 3:1 SN136653 - 267436

MásolásMásolás
HAUPA - Zsugorcső 12/4 z/s 3:1 SN136653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vastagfalú

  • Zsugorodási ráta - 3:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923591410

Sonepar cikkszám

SN136653

Gyártói cikkszám

267436

Gyártói típuskód

267436

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

vastagfalú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

4 mm

Falvastagság zsugorodás után:

4 mm

Hosszúság:

1.2 m

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Szín:

zöld-sárga

Anyag:

polyolefin (PEX)

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Nem

UL-engedély:

Igen

Zsugorcső 12/4 z/s 3:1