Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Zsugorcső 16/4 gyantás fekete 4:1 SN136644 - 267466

MásolásMásolás
HAUPA - Zsugorcső 16/4 gyantás fekete 4:1 SN136644

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 16 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vastagfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923591557

Sonepar cikkszám

SN136644

Gyártói cikkszám

267466

Gyártói típuskód

267466

Belső átmérő zsugorodás előtt:

16 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

4 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vastagfalú

Zsugorodási ráta:

4:1

Belső ragasztóval:

Igen

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

1.7 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-45-110 °C

UL-engedély:

Igen

Zsugorcső 16/4 gyantás fekete 4:1