Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Zsugorcső 18/6 fekete 3:1 SN136661 - 267450

MásolásMásolás
HAUPA - Zsugorcső 18/6 fekete 3:1 SN136661

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 18 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vastagfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923591489

Sonepar cikkszám

SN136661

Gyártói cikkszám

267450

Gyártói típuskód

267450

Belső átmérő zsugorodás előtt:

18 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vastagfalú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

1.2 m

Halogénmentes:

Igen

Falvastagság zsugorodás után:

6 mm

Anyag:

polyolefin (PEX)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

UL-engedély:

Igen

Zsugorcső 18/6 fekete 3:1