Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Zsugorcső 25/8 fekete 3:1 SN136662 - 267452

MásolásMásolás
HAUPA - Zsugorcső 25/8 fekete 3:1 SN136662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vastagfalú

  • Zsugorodási ráta - 3:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 25 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923591496

Sonepar cikkszám

SN136662

Gyártói cikkszám

267452

Gyártói típuskód

267452

Típus:

melegzsugor

Kivitel:

vastagfalú

Zsugorodási ráta:

3:1

Belső átmérő zsugorodás előtt:

25 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

8 mm

Falvastagság zsugorodás után:

8 mm

Hosszúság:

1.2 m

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Szín:

fekete

Anyag:

polyolefin (PEX)

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Nem

UL-engedély:

Igen

Zsugorcső 25/8 fekete 3:1