HAUPA - Zsugorcső 25/8 z/s 3:1 SN136655 - 267440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - melegzsugor
Kivitel - vastagfalú
Zsugorodási ráta - 3:1
Belső átmérő zsugorodás előtt - 25 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923591434
Sonepar cikkszám
SN136655
Gyártói cikkszám
267440
Gyártói típuskód
267440
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
vastagfalú
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső átmérő zsugorodás előtt:
25 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
8 mm
Falvastagság zsugorodás után:
8 mm
Hosszúság:
1.2 m
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Szín:
zöld-sárga
Anyag:
polyolefin (PEX)
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Nem
UL-engedély:
Igen
Zsugorcső 25/8 z/s 3:1