HAUPA - Zsugorcső 52/13 gyantás fekete 4:1 SN136647 - 267472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Belső átmérő zsugorodás előtt - 52 mm 
- Típus - melegzsugor 
- Belső átmérő zsugorodás után - 13 mm 
- Szín - fekete 
- Kivitel - vastagfalú 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4011923591519
Sonepar cikkszám
SN136647
Gyártói cikkszám
267472
Gyártói típuskód
267472
Belső átmérő zsugorodás előtt:
52 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
13 mm
Szín:
fekete
Kivitel:
vastagfalú
Zsugorodási ráta:
4:1
Belső ragasztóval:
Igen
Hosszúság:
1.2 m
Halogénmentes:
Igen
Falvastagság zsugorodás után:
2.54 mm
Anyag:
polyolefin (PEX)
Üzemi hőmérséklet:
-45-110 °C
UL-engedély:
Igen
Zsugorcső 52/13 gyantás fekete 4:1