Helios - Fűtőkészülék 3,3 kW 1F ventillátoros, termosztáttal IP44 GT67942 - H00002520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - álló eszköz
Hőmérsékletbeállítás - 5-40 °C
Szín - fehér
Szélesség - 290 mm
Magasság - 440 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67942
Gyártói cikkszám
H00002520
Gyártói típuskód
STH 3
Szerelési mód:
álló eszköz
Hőmérsékletbeállítás:
5-40 °C
Szín:
fehér
Szélesség:
290 mm
Magasság:
440 mm
Kapcsolóórával:
Nem
Fagyvédelmi kapcsolás:
Igen
Mélység:
475 mm
Súly:
8 kg
Védettség:
IP44
Érintésvédelem:
I
Kapcsolóállások száma:
2
Túlhevülés elleni védelem:
Igen
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Fűtőkészülék 3,3 kW 1F ventillátoros, termosztáttal