Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Helios - Fűtőkészülék 5,0 kW 3F ventillátoros, termosztáttal IP44 GT67943 - H00002521

MásolásMásolás
Helios - Fűtőkészülék 5,0 kW 3F ventillátoros, termosztáttal IP44 GT67943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - álló eszköz

  • Hőmérsékletbeállítás - 5-40 °C

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 290 mm

  • Magasság - 440 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67943

Gyártói cikkszám

H00002521

Gyártói típuskód

STH 5

Szerelési mód:

álló eszköz

Hőmérsékletbeállítás:

5-40 °C

Szín:

fehér

Szélesség:

290 mm

Magasság:

440 mm

Kapcsolóórával:

Nem

Fagyvédelmi kapcsolás:

Igen

Mélység:

475 mm

Súly:

8 kg

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Kapcsolóállások száma:

2

Túlhevülés elleni védelem:

Igen

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Fűtőkészülék 5,0 kW 3F ventillátoros, termosztáttal