Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Acélkötegelő 16,3mm 50m tekercs SN107385 - 111-00255

MásolásMásolás
HellermannTyton - Acélkötegelő 16,3mm 50m tekercs SN107385

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 16.3 mm

  • Szalaghosszúság - 50000 mm

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660514159

Sonepar cikkszám

SN107385

Gyártói cikkszám

111-00255

Gyártói típuskód

LFPC163 PO BK 50

Szalagszélesség:

16.3 mm

Szalaghosszúság:

50000 mm

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.1 mm

Anyag:

fém

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

polyolefin (PEX)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Acélkötegelő 16,3mm 50m tekercs