Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Acélkötegelő 201x4,6mm SN108820 - 111-93089

MásolásMásolás
HellermannTyton - Acélkötegelő 201x4,6mm SN108820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 201 mm

  • Szalagvastagság - 0.3 mm

  • Min. szakítószilárdság - 900 N

  • Üzemi hőmérséklet - -80-538 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108820

Gyártói cikkszám

111-93089

Gyártói típuskód

MBT8S SS316 ML 100

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

201 mm

Szalagvastagság:

0.3 mm

Min. szakítószilárdság:

900 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Anyag:

fém

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

ezüst

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Acélkötegelő 201x4,6mm