Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Acélkötegelő 230x7mm SN070359 - 111-92080

MásolásMásolás
HellermannTyton - Acélkötegelő  230x7mm SN070359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7 mm

  • Szalaghosszúság - 230 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szín - ezüst

  • Szalagvastagság - 0.28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660019715

Sonepar cikkszám

SN070359

Gyártói cikkszám

111-92080

Gyártói típuskód

MAT8SS7-SS-NA-C1

Szalagszélesség:

7 mm

Szalaghosszúság:

230 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szín:

ezüst

Szalagvastagság:

0.28 mm

Szalagzár:

horony raszter

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

445 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

60-10 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Acélkötegelő 230x7mm