HellermannTyton - Acélkötegelő 362x12,3mm SN107377 - 111-95149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 12.3 mm
Szalaghosszúság - 362 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szín - ezüst
Szalagvastagság - 0.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660097171
Sonepar cikkszám
SN107377
Gyártói cikkszám
111-95149
Gyártói típuskód
MBT14XH SS316 ML 50
Szalagszélesség:
12.3 mm
Szalaghosszúság:
362 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szín:
ezüst
Szalagvastagság:
0.3 mm
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
2700 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-538 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
102-12 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb