Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Acélkötegelő 362x4,6mm GT59485 - 111-93148

MásolásMásolás
HellermannTyton - Acélkötegelő 362x4,6mm GT59485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 362 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szín - ezüst

  • Szalagvastagság - 0.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5022660157509

Sonepar cikkszám

GT59485

Gyártói cikkszám

111-93148

Gyártói típuskód

MBT14SS SS304 ML 100

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

362 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szín:

ezüst

Szalagvastagság:

0.3 mm

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

900 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

102-17 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Acélkötegelő 362x4,6mm