HellermannTyton - Acélkötegelő 521x4,6mm SN025851 - 111-93208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 521 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szín - ezüst
Szalagvastagság - 0.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660170287
Sonepar cikkszám
SN025851
Gyártói cikkszám
111-93208
Gyártói típuskód
MBT20SS-SS-NA-C1
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
521 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szín:
ezüst
Szalagvastagság:
0.3 mm
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
900 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-538 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
152-17 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb