Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Acélkötegelő 7mm 25m tekercs SN102850 - 111-93000

MásolásMásolás
HellermannTyton - Acélkötegelő 7mm 25m tekercs SN102850

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7 mm

  • Szalaghosszúság - 25000 mm

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660514203

Sonepar cikkszám

SN102850

Gyártói cikkszám

111-93000

Gyártói típuskód

LFPC70 PO BK 25

Szalagszélesség:

7 mm

Szalaghosszúság:

25000 mm

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.1 mm

Anyag:

fém

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

polyolefin (PEX)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Acélkötegelő 7mm 25m tekercs