HellermannTyton - Acélkötegelő Ball-Lock 127x4,6mm SN140475 - 111-93059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 127 mm
Szalagvastagság - 0.3 mm
Kötegátmérő - 25-12 mm
Min. szakítószilárdság - 900 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140475
Gyártói cikkszám
111-93059
Gyártói típuskód
MBT5S-SS316-ML (100)
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
127 mm
Szalagvastagság:
0.3 mm
Kötegátmérő:
25-12 mm
Min. szakítószilárdság:
900 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-538 °C
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
labda-/golyós zár
Anyag:
fém
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem