HellermannTyton - Átvezető gyűrű 8mm furat: 11mm, fekete SN074638 - 633-03020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 8-9 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 11 mm
Falvastagsághoz - 3--3 mm
Teljes hossz - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074638
Gyártói cikkszám
633-03020
Gyártói típuskód
HV1302 PVC-FR BK 1000
Kábelátmérőhöz:
8-9 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
11 mm
Falvastagsághoz:
3--3 mm
Teljes hossz:
3 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; HellermannTyton ; Átvezető gyűrű 8mm furat: 11mm, fekete