HellermannTyton - Címke biztonsági 101x160mm 250db/cs SN088909 - 596-40951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026290713
Sonepar cikkszám
SN088909
Gyártói cikkszám
596-40951
Gyártói típuskód
TAG101-160TD1-951 SET 951 SR 250
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
101.6 mm
Magasság:
160 mm
Segédanyag - Címke biztonsági 101x160mm 250db/cs