HellermannTyton - Címke biztonsági 101x74mm 250db/cs SN088907 - 596-41951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 74 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026290720
Sonepar cikkszám
SN088907
Gyártói cikkszám
596-41951
Gyártói típuskód
TAG101-74TD1-951 SET 951 SR 250
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
74 mm
Szélesség:
101.6 mm
Magasság:
74 mm
Segédanyag - Címke biztonsági 101x74mm 250db/cs