HellermannTyton - Címke biztonsági 25,4-12,7mm 1000db/cs SN088901 - 596-44951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 12.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026290782
Sonepar cikkszám
SN088901
Gyártói cikkszám
596-44951
Gyártói típuskód
TAG25.4-12.7TD1-951 SET 951 SR 1000
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
12.7 mm
Szélesség:
25.4 mm
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
12.7 mm
Lámpatestek - Közvil lpt 70W Na/E27 URBAN Vertical 70S