HellermannTyton - Címke biztonsági 63,5-50,8mm 500db/cs SN088906 - 596-42951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 50.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026290737
Sonepar cikkszám
SN088906
Gyártói cikkszám
596-42951
Gyártói típuskód
TAG63.5-50.8TD1-951 SET 951 SR 500
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
50.8 mm
Szélesség:
63.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
50.8 mm
Segédanyag - Címke biztonsági 63,5-50,8mm 500db/cs