HellermannTyton - Csatlakozó 63mm-es műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN159740 - 166-31208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 63 mm
Kivitel - egyenes
Védettség (IP) csőfüggő - 54-54
Csatlakozómenet mérete - egyéb
Névleges méret colban - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159740
Gyártói cikkszám
166-31208
Gyártói típuskód
PCS63-PC NPB ML 1ST
Névleges átmérő:
63 mm
Kivitel:
egyenes
Védettség (IP) csőfüggő:
54-54
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
csavarmenet nélkül
Készülék tömszelence kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Teljes hossz:
33.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Csatlakozó 63mm-es műanyaggal bevont fém g.cső-höz