HellermannTyton - Csatlakozó tömlő, fém/PVC SN076390 - 166-31903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 16 mm
Külső átmérő - 21.1 mm
Védettség - IP68
Névleges átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026307831
Sonepar cikkszám
SN076390
Gyártói cikkszám
166-31903
Gyártói típuskód
LTS20 GS/PVC BK 25
Anyag:
acél
Belső átmérő:
16 mm
Külső átmérő:
21.1 mm
Védettség:
IP68
Névleges átmérő:
20 mm
Hajlítási sugár, statikus:
65 mm
Köpeny anyaga 1. réteg:
PVC, olajálló
Szín:
fekete
Tömítés:
speciális szál - tömítés
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-105 °C
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Névleges méret colban:
1/2 coll
Felület:
cinkezett
Alkalmazás Ex-tartományban:
Igen
Súly:
0.41 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott/tisztított
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
FI szerinti engedély:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem