Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

HellermannTyton - Csőrögzítő klipsz fém 16 mm SN015506 - 166-50602

MásolásMásolás
HellermannTyton - Csőrögzítő klipsz fém 16 mm SN015506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm

  • Anyag - egyéb

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026310428

Sonepar cikkszám

SN015506

Gyártói cikkszám

166-50602

Gyártói típuskód

AFCS16-GS/PVC-BK/ML

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-16 mm

Anyag:

egyéb

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Szín:

fekete

Felület:

egyéb

Max. csőszám:

1

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Sorolható:

Nem

Betéttel:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőrögzítő klipsz fém 16 mm