Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Eszköz azonosító címke 63,5x38,1 fehér 1000db/cs SN088941 - 596-12663

MásolásMásolás
HellermannTyton - Eszköz azonosító címke 63,5x38,1 fehér 1000db/cs SN088941

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 38.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026296517

Sonepar cikkszám

SN088941

Gyártói cikkszám

596-12663

Gyártói típuskód

TAG63TD1-1206-WH 1206 GSWH 1000

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

38.1 mm

Szélesség:

63.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

38.1 mm

Segédanyag - Eszköz azonosító címke 63,5x38,1 fehér 1000db/cs