HellermannTyton - Gégecső 21mm vékonyfalu IP66 GT59465 - 166-11204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliamid
Szín - fekete
Külső átmérő - 21.2 mm
Védettség - IP66
Névleges átmérő - 21 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026302430
Sonepar cikkszám
GT59465
Gyártói cikkszám
166-11204
Gyártói típuskód
HG-LW21
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete
Külső átmérő:
21.2 mm
Védettség:
IP66
Névleges átmérő:
21 mm
Belső átmérő:
16.9 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Hajlítási sugár, statikus:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Hajlítási sugár, dinamikus:
40 mm
UV-fény álló:
Igen
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Nem
UR szerinti engedély:
Igen
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem