Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső 34mm standard IP66 GT59469 - 166-11118

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső 34mm standard IP66 GT59469

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliamid

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 34.5 mm

  • Védettség - IP66

  • Névleges átmérő - 34 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026310640

Sonepar cikkszám

GT59469

Gyártói cikkszám

166-11118

Gyártói típuskód

HG-SW34

Anyag:

poliamid

Szín:

fekete

Külső átmérő:

34.5 mm

Védettség:

IP66

Névleges átmérő:

34 mm

Belső átmérő:

28.1 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Névleges méret colban:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Tűzvédelem UL 94 szerint:

V2

Hajlítási sugár, statikus:

60 mm

Halogénmentes:

Igen

Hajlítási sugár, dinamikus:

60 mm

UV-fény álló:

Igen

Olajálló:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Igen

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Igen

UTAC szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső 34mm standard