HellermannTyton - Gégecső 34mm tűzálló fekete 50m/tek IP66 SN159009 - 166-11404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliamid
Szín - fekete
Külső átmérő - 28.5 mm
Védettség - IP66
Névleges átmérő - 28 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159009
Gyártói cikkszám
166-11404
Gyártói típuskód
HG-FR28-PA6FR-BK
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete
Külső átmérő:
28.5 mm
Védettség:
IP66
Névleges átmérő:
28 mm
Belső átmérő:
21.7 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Hajlítási sugár, statikus:
50 mm
Halogénmentes:
Igen
Hajlítási sugár, dinamikus:
50 mm
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Igen
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Igen
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem