HellermannTyton - Gégecső 34mm vékonyfalu IP66 GT59463 - 166-11206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 34 mm
Névleges méret colban - egyéb
Külső átmérő - 34.5 mm
Belső átmérő - 28.3 mm
Anyag - poliamid
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026302454
Sonepar cikkszám
GT59463
Gyártói cikkszám
166-11206
Gyártói típuskód
HG-LW34
Névleges átmérő:
34 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Külső átmérő:
34.5 mm
Belső átmérő:
28.3 mm
Anyag:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Védettség:
IP66
Tűzvédelem UL 94 szerint:
egyéb
Hajlítási sugár, statikus:
55 mm
Hajlítási sugár, dinamikus:
55 mm
UV-fény álló:
Igen
Olajálló:
Igen
Szín:
fekete
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Halogénmentes:
Igen
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Nem
UR szerinti engedély:
Igen
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem