Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Gégecső 42mm vékonyfalú IP66 GT63016 - 166-11207

MásolásMásolás
HellermannTyton - Gégecső 42mm vékonyfalú IP66 GT63016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliamid

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 42.5 mm

  • Védettség - IP66

  • Névleges átmérő - 42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026302461

Sonepar cikkszám

GT63016

Gyártói cikkszám

166-11207

Gyártói típuskód

HG-LW42

Anyag:

poliamid

Szín:

fekete

Külső átmérő:

42.5 mm

Védettség:

IP66

Névleges átmérő:

42 mm

Belső átmérő:

35.7 mm

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Névleges méret colban:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-120 °C

Tűzvédelem UL 94 szerint:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

65 mm

Halogénmentes:

Igen

Hajlítási sugár, dinamikus:

65 mm

UV-fény álló:

Igen

Olajálló:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Nem

UR szerinti engedély:

Igen

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső 42mm vékonyfalú