HellermannTyton - Gégecső 67mm standard 10m/tekercs IP66 SN092177 - 166-11109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliamid
Szín - fekete
Külső átmérő - 67.2 mm
Védettség - IP66
Névleges átmérő - 67 mm
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092177
Gyártói cikkszám
166-11109
Gyártói típuskód
HG-SW67 PA6 BK 10M
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete
Külső átmérő:
67.2 mm
Védettség:
IP66
Névleges átmérő:
67 mm
Belső átmérő:
56.3 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-120 °C
Tűzvédelem UL 94 szerint:
V2
Hajlítási sugár, statikus:
130 mm
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Olajálló:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Igen
CSA szerinti engedély:
Nem
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd's Register TA szerinti engedély:
Igen
UTAC szerinti engedély:
Nem
Engedély NF F 16-101 szerint:
Nem