HellermannTyton - Gégecső élelmiszeripari M20 /30M IP68 SN108456 - 166-40303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 16 mm
Névleges átmérő - 20 mm
Hajlítási sugár, statikus - 70 mm
Anyag - PVC
Külső átmérő - 21.1 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026326566
Sonepar cikkszám
SN108456
Gyártói cikkszám
166-40303
Gyártói típuskód
PSRSC20 PVC GY 30
Belső átmérő:
16 mm
Névleges átmérő:
20 mm
Hajlítási sugár, statikus:
70 mm
Anyag:
PVC
Külső átmérő:
21.1 mm
Védettség:
IP68
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Belül sima:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-70 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Névleges méret colban:
egyéb
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Kívül sima:
Igen
CSA szerinti engedély:
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Nem
UR szerinti engedély:
Nem
N szerinti engedély:
Nem